Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 137V / 700mA, 96W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1462
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LP96W-137-C0700-RD
EAN/GTIN:
     5059045142928
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 137V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 700mA
Ausgangsleistung max. = 96W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 1.3A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 137 V dc @ 700 mA
Serie = LP96W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LP96W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
137V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
700mA
Ausgangsleistung max.:
96W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
1.3A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
137 V dc @ 700 mA
Serie:
LP96W
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber, 9091462, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LP96W137C0700RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.