Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 214V / 350mA, 75W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1446
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LP75W-214-C0350-RD
EAN/GTIN:
     5059045431237
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 214V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 350mA
Ausgangsleistung max. = 75W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 1A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 214 V dc @ 350 mA
Serie = LP75W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LP75W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
214V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
350mA
Ausgangsleistung max.:
75W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
1A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
214 V dc @ 350 mA
Serie:
LP75W
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 75w, led treiber, 9091446, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LP75W214C0350RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.