Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 108V / 700mA, 75W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1437
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LP75W-108-C0700-RD
EAN/GTIN:
     5060214379786
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 75w
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 108V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 700mA
Ausgangsleistung max. = 75W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 1A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 108 V dc @ 700 mA
Serie = LP75W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LP75W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
108V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
700mA
Ausgangsleistung max.:
75W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
1A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
108 V dc @ 700 mA
Serie:
LP75W
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 9091437, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LP75W108C0700RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.