Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 15V / 5A, 75W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1434
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LP75W-15-C5000-RD
EAN/GTIN:
     5059045429982
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 15V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 5A
Ausgangsleistung max. = 75W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 1A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 15 V dc @ 5000 mA
Primärtyp = AC-DC

UL, cUL, FCC, CE. Serie LP75W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
15V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
5A
Ausgangsleistung max.:
75W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
1A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
15 V dc @ 5000 mA
Primärtyp:
AC-DC
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 75w, led treiber, 9091434, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LP75W15C5000RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.