Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 43V / 1.4A, 60W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1421
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD60W-43-C1400-RD
EAN/GTIN:
     5059045141808
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 60w
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 43V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 1.4A
Ausgangsleistung max. = 60W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 900mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 43 V dc @ 1400 mA
Serie = LD60W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD60W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
43V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
1.4A
Ausgangsleistung max.:
60W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
900mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
43 V dc @ 1400 mA
Serie:
LD60W
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 9091421, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD60W43C1400RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,24*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.