Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 24V / 2.1A, 50W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1373
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD50W-24
EAN/GTIN:
     5059045142447
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Betrieb = Konstantspannung
Ausgangsstrombereich = 2.1A
Ausgangsleistung max. = 50W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 500mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 24 V dc @ 2100 mA
Primärtyp = AC-DC

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD50W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Betrieb:
Konstantspannung
Ausgangsstrombereich:
2.1A
Ausgangsleistung max.:
50W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
500mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
24 V dc @ 2100 mA
Primärtyp:
AC-DC
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 50w, led treiber, 9091373, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD50W24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.