Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 30V / 1.4A, 40W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1336
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD40W480-30-C1400-RD
EAN/GTIN:
     5059045427025
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 40w
Eingangsspannung = 347 → 480 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 30V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 1.4A
Ausgangsleistung max. = 40W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 140mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 30 V dc @ 1400 mA
Nennspannung = 347 → 480V ac

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD40W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
347 → 480 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
30V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
1.4A
Ausgangsleistung max.:
40W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
140mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
30 V dc @ 1400 mA
Nennspannung:
347 → 480V ac
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 9091336, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD40W48030C1400RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.