Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 36V / 1.1A, 40W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1314
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD40W-36
EAN/GTIN:
     5059045142263
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 40w
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 36V
Betrieb = Konstantspannung
Ausgangsstrombereich = 1.1A
Ausgangsleistung max. = 40W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 400mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 36 V dc @ 1100 mA
Serie = LD40W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD40W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
36V
Betrieb:
Konstantspannung
Ausgangsstrombereich:
1.1A
Ausgangsleistung max.:
40W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
400mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
36 V dc @ 1100 mA
Serie:
LD40W
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 9091314, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD40W36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.