Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 24V / 1.67A, 40W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1301
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD40W-24-C1670
EAN/GTIN:
     5059045421931
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 1.67A
Ausgangsleistung max. = 40W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 400mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 24 V dc @ 1670 mA
Nennspannung = 90 → 305V ac

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD40W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
1.67A
Ausgangsleistung max.:
40W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
400mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
24 V dc @ 1670 mA
Nennspannung:
90 → 305V ac
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 40w, led treiber, 9091301, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD40W24C1670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.