Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 42V / 700mA, 30W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1226
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD30W-42-C0700-RD
EAN/GTIN:
     5059045274452
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90→ 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 42V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 700mA
Ausgangsleistung max. = 30W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 300mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 42 V dc @ 700 mA
Serie = LD30W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD30W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90→ 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
42V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
700mA
Ausgangsleistung max.:
30W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
300mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
42 V dc @ 700 mA
Serie:
LD30W
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 30w, led treiber, 9091226, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD30W42C0700RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.