Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 24V / 1.25A, 30W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1216
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD30W-24
EAN/GTIN:
     5059045283713
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90→ 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Betrieb = Konstantspannung
Ausgangsstrombereich = 1.25A
Ausgangsleistung max. = 30W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 300mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 24 V dc @ 1250 mA
Primärtyp = AC-DC

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD30W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90→ 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Betrieb:
Konstantspannung
Ausgangsstrombereich:
1.25A
Ausgangsleistung max.:
30W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
300mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
24 V dc @ 1250 mA
Primärtyp:
AC-DC
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 30w, led treiber, 9091216, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD30W24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.