Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 12V / 2.5A, 30W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1200
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD30W-12
EAN/GTIN:
     5059045269656
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90→ 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 12V
Betrieb = Konstantspannung
Ausgangsstrombereich = 2.5A
Ausgangsleistung max. = 30W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 300mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 12 V dc @ 2500 mA
Nennspannung = 90 → 305V ac

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD30W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90→ 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
12V
Betrieb:
Konstantspannung
Ausgangsstrombereich:
2.5A
Ausgangsleistung max.:
30W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
300mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
12 V dc @ 2500 mA
Nennspannung:
90 → 305V ac
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 30w, led treiber, 9091200, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD30W12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.