Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 36V / 700mA, 25W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1165
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD25W-36
EAN/GTIN:
     5059045266471
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 36V
Betrieb = Konstantspannung
Ausgangsstrombereich = 700mA
Ausgangsleistung max. = 25W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 250mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 36 V dc @ 700 mA
Primärtyp = AC-DC

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD25W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
36V
Betrieb:
Konstantspannung
Ausgangsstrombereich:
700mA
Ausgangsleistung max.:
25W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
250mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
36 V dc @ 700 mA
Primärtyp:
AC-DC
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 25 w, led treiber, 9091165, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD25W36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.