Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 18V / 1.4A, 25W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1140
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD25W-18-C1400-RD
EAN/GTIN:
     5059045269403
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 25 w
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 18V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 1.4A
Ausgangsleistung max. = 25W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 250mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 18 V dc @ 1400 mA
Primärtyp = AC-DC

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD25W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
18V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
1.4A
Ausgangsleistung max.:
25W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
250mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
18 V dc @ 1400 mA
Primärtyp:
AC-DC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 9091140, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD25W18C1400RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.