Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 18V / 1.4A, 25W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1137
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD25W-18
EAN/GTIN:
     5059045427308
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 18V
Betrieb = Konstantspannung
Ausgangsstrombereich = 1.4A
Ausgangsleistung max. = 25W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 250mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 18 V dc @ 1400 mA
Serie = LD25W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD25W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
18V
Betrieb:
Konstantspannung
Ausgangsstrombereich:
1.4A
Ausgangsleistung max.:
25W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
250mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
18 V dc @ 1400 mA
Serie:
LD25W
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 25 w, led treiber, 9091137, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD25W18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.