Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 12V / 2.08A, 25W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1125
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD25W-12-C2080-RD
EAN/GTIN:
     5059045141600
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 12V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 2.08A
Ausgangsleistung max. = 25W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 250mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 12 V dc @ 2080 mA
Serie = LD25W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD25W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
12V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
2.08A
Ausgangsleistung max.:
25W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
250mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
12 V dc @ 2080 mA
Serie:
LD25W
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 25 w, led treiber, 9091125, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD25W12C2080RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.