Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 40V / 500mA, 20W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1115
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD20W-40-C0500-RD
EAN/GTIN:
     5059045276906
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 40V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 500mA
Ausgangsleistung max. = 20W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 250mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 40 V dc @ 500 mA
Primärtyp = AC-DC

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD20W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
40V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
500mA
Ausgangsleistung max.:
20W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
250mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
40 V dc @ 500 mA
Primärtyp:
AC-DC
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, 20 w led treiber, led treiber, 9091115, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD20W40C0500RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.