Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 36V / 550mA, 20W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1106
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD20W-36-C0550
EAN/GTIN:
     5059045143208
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
20 w led treiber
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 36V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 550mA
Ausgangsleistung max. = 20W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 250mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 36 V dc @ 550 mA
Primärtyp = AC-DC

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD20W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
36V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
550mA
Ausgangsleistung max.:
20W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
250mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
36 V dc @ 550 mA
Primärtyp:
AC-DC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 9091106, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD20W36C0550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.