Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 12V / 1.66A, 20W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1070
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD20W-12-C1660-RD
EAN/GTIN:
     5059045147671
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 12V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 1.66A
Ausgangsleistung max. = 20W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 250mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 12 V dc @ 1660 mA
Nennspannung = 90 → 305V ac

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD20W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
12V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
1.66A
Ausgangsleistung max.:
20W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
250mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
12 V dc @ 1660 mA
Nennspannung:
90 → 305V ac
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, 20 w led treiber, led treiber, 9091070, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD20W12C1660RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.