Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 445V / 450mA, 200W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1061
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD200W-445-C0450-RD
EAN/GTIN:
     5059045427018
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 200watt
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 445V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 450mA
Ausgangsleistung max. = 200W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 1.82A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 445 V dc @ 450 mA
Serie = LD200W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD200W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
445V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
450mA
Ausgangsleistung max.:
200W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
1.82A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
445 V dc @ 450 mA
Serie:
LD200W
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 9091061, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD200W445C0450RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.