Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 285V / 700mA, 200W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1058
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD200W-285-C0700-RD
EAN/GTIN:
     5059045141297
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 285V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 700mA
Ausgangsleistung max. = 200W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 1.82A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 285 V dc @ 700 mA
Nennspannung = 90 → 305V ac

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD200W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
285V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
700mA
Ausgangsleistung max.:
200W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
1.82A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
285 V dc @ 700 mA
Nennspannung:
90 → 305V ac
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 200watt, led treiber, 9091058, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD200W285C0700RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,22*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.