Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 24V / 8.33A, 200W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1055
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD200W-24
EAN/GTIN:
     5059045141280
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 200watt
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Betrieb = Konstantspannung
Ausgangsstrombereich = 8.33A
Ausgangsleistung max. = 200W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 1.82A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 24 V dc @ 8330 mA
Primärtyp = AC-DC

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD200W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Betrieb:
Konstantspannung
Ausgangsstrombereich:
8.33A
Ausgangsleistung max.:
200W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
1.82A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
24 V dc @ 8330 mA
Primärtyp:
AC-DC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 9091055, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD200W24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.