Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 142V / 1.4A, 200W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1046
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD200W-142-C1400-RD
EAN/GTIN:
     5059045271604
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 142V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 1.4A
Ausgangsleistung max. = 200W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 1.82A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 142 V dc @ 1400 mA
Serie = LD200W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD200W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
142V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
1.4A
Ausgangsleistung max.:
200W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
1.82A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
142 V dc @ 1400 mA
Serie:
LD200W
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 200watt, led treiber, 9091046, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD200W142C1400RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.