Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 428V / 350mA, 150W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1033
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD150W-428-C0350-RD
EAN/GTIN:
     5059045148333
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 150w
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 428V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 350mA
Ausgangsleistung max. = 150W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 1.41A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 428 V dc @ 350 mA
Serie = LD150W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD150W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
428V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
350mA
Ausgangsleistung max.:
150W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
1.41A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
428 V dc @ 350 mA
Serie:
LD150W
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 9091033, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD150W428C0350RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.