Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 24V / 500mA, 12W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1008
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD12W-24-C0500
EAN/GTIN:
     5059045148647
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 100 → 277 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 500mA
Ausgangsleistung max. = 12W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 150mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 24 V dc @ 500 mA
Serie = LD12W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD12W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 → 277 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
500mA
Ausgangsleistung max.:
12W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
150mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
24 V dc @ 500 mA
Serie:
LD12W
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 12w, led treiber, 9091008, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD12W24C0500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.