Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 24V / 500mA, 12W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-1005
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD12W-24
EAN/GTIN:
     5059045142966
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 12w
Eingangsspannung = 100 → 277 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Betrieb = Konstantspannung
Ausgangsstrombereich = 500mA
Ausgangsleistung max. = 12W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 150mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 24 V dc @ 500 mA
Primärtyp = AC-DC

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD12W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 → 277 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Betrieb:
Konstantspannung
Ausgangsstrombereich:
500mA
Ausgangsleistung max.:
12W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
150mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
24 V dc @ 500 mA
Primärtyp:
AC-DC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 9091005, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD12W24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.