Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 16V / 700mA, 11.2W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-0998
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD12W-16-C0700
EAN/GTIN:
     5059045142027
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 100 → 277 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 16V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 700mA
Ausgangsleistung max. = 11.2W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 150mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 16 V dc @ 700 mA
Serie = LD12W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD12W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 → 277 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
16V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
700mA
Ausgangsleistung max.:
11.2W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
150mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
16 V dc @ 700 mA
Serie:
LD12W
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber, 9090998, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD12W16C0700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.