Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 43V / 2.8A, 120W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-0989
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD120W-43-C2800-RD
EAN/GTIN:
     5059045144557
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 120w
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 43V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 2.8A
Ausgangsleistung max. = 120W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 1.2A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 43 V dc @ 2800 mA
Serie = LD120W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD120W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
43V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
2.8A
Ausgangsleistung max.:
120W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
1.2A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
43 V dc @ 2800 mA
Serie:
LD120W
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 9090989, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD120W43C2800RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.