Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 171V / 700mA, 120W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-0964
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD120W-171-C0700-RD
EAN/GTIN:
     5059045421733
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 171V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 700mA
Ausgangsleistung max. = 120W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 1.2A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 171 V dc @ 700 mA
Serie = LD120W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD120W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
171V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
700mA
Ausgangsleistung max.:
120W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
1.2A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
171 V dc @ 700 mA
Serie:
LD120W
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 120w, led treiber, 9090964, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD120W171C0700RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.