Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 24V / 4.2A, 100W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-0958
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD100W-24
EAN/GTIN:
     5059045266891
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 24V
Betrieb = Konstantspannung
Ausgangsstrombereich = 4.2A
Ausgangsleistung max. = 100W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 1.3A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 24 V dc @ 4200 mA
Serie = LD100W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD100W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
24V
Betrieb:
Konstantspannung
Ausgangsstrombereich:
4.2A
Ausgangsleistung max.:
100W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
1.3A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
24 V dc @ 4200 mA
Serie:
LD100W
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 100w, led treiber, 9090958, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD100W24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.