Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EPtronics INC. LED-Treiber, Ausgang 20V / 5A, 100W IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-909-0954
Hersteller:
     EPtronics INC.
Herst.-Nr.:
     LD100W-20-C5000-RD
EAN/GTIN:
     5059045274445
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Eingangsspannung = 90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich = 20V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 5A
Ausgangsleistung max. = 100W
Dimmbetrieb = 1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP66
Konfiguration = Gekapselt
Nennstrom = 1.3A
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgang = 20 V dc @ 5000 mA
Serie = LD100W

UL, cUL, FCC, CE. Serie LD100W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 305 V ac
Ausgangsspannungsbereich:
20V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
5A
Ausgangsleistung max.:
100W
Dimmbetrieb:
1–10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP66
Konfiguration:
Gekapselt
Nennstrom:
1.3A
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgang:
20 V dc @ 5000 mA
Serie:
LD100W
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber 100w, led treiber, 9090954, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, EPtronics INC., LD100W20C5000RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.