Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen Flexibel, Rot, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-908-7334
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OVQ12S30R7
EAN/GTIN:
     5059045147886
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band rot
led band
LED Farbe = Rot
Streifenlänge = 500mm
Nennspannung = 12V dc
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = OVQ12S30x7

Flexibles LED-Lichtband Optek Serie OVQ12. Optek OVQ12 Serie von flexiblen LED-Lichtleisten bietet bis zu 30 LEDs mit einer Länge von 500 mm in verschiedenen Farben. Diese flexiblen LED-Arrays sind eine effiziente Lösungen und können mit einem einzelnen 12-V-Netzteil betrieben werden. Die Serie OVQ12 ist flexibel und kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie gewerblicher und häuslicher Dekoration, Hinterleuchtung, Verkaufsauslagen und Ersatz für Glühlampen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Streifenlänge:
500mm
Nennspannung:
12V dc
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
OVQ12S30x7
Weitere Suchbegriffe: 9087334, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Optek, OVQ12S30R7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8555949
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.