Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 5000 → 7000K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-908-7324
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OVM12F3W7
EAN/GTIN:
     5059045148050
Suchbegriffe:
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
led streifen outdoor
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 15V
Oberflächenfarbe = 5000 → 7000K
Serie = OVM12F3x7

LED-Modul, OVM12F Serie 3, Optek. Die LED-Module OVM12F der Serie 3 von Optek bieten ein langlebiges und vielseitiges Produkt für verschiedene Anwendungen wie dekorative Beleuchtung. Bietet sofortige Blinkleuchten und geringen Stromverbrauch, sodass die Stromanforderungen niedrig für die Installation sind.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
15V
Oberflächenfarbe:
5000 → 7000K
Serie:
OVM12F3x7
Weitere Suchbegriffe: 9087324, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Optek, OVM12F3W7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.