Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dual Thyristormodul SKKT 92/16 E, 1600V 100A 5mA, A 10 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-905-6128
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT 92/16 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
thyristor semikron
thyristor
Doppeltransistoren
On-State Strom durchschnittlich = 100A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 2500A
Montage-Typ = Frontplattenmontage
Gehäusegröße = A 10
Pinanzahl = 3
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.35V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 1600V
Spitzen Off-State Strom periodisch = 5mA
Abmessungen = 93 x 20 x 30mm
Weitere Suchbegriffe: 9056128, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Thyristormodule, Semikron, SKKT92/16E
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 17,66*
€ 25,42*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 27,88*
€ 31,49*
€ 4,50*
ab € 27,57*
€ 35,40*
€ 5,95*
ab € 31,39*
€ 50,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
130008
ab € 0,13*
Zubehör
Semikron
SKRC 440
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG