Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CRGS Widerstand 470kΩ ±5% 0,25W, SMD 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-904-5213
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGS0603J470K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Die Dickschichtwiderstände der Serie CRGS von TE Connectivity sind leicht und kompakt. Aufgrund der hohen Stromstoßbeständigkeit eignen sich diese Dickschicht-Chipwiderstände in den meisten Anwendungen für Autoplacement in großen Stückzahlen. Bei gleicher Gehäusegröße ist die Verlustleistung im Vergleich zum Standard doppelt so hoch.
Geeignet für Reflow- und Schwalllötverfahren. Matte Sn-Oberfläche über Ni
Widerstand = 470kOhms
Gehäuse-Form = 0603
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Technologie = Dickschicht
Abmessungen = 1.6 x 0.5mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: 9045213, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, TE Connectivity
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 6,95*
ab € 0,046*
€ 0,0571*
10
€ 5,95*
ab € 0,0289*
€ 0,1992*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0571*
€ 0,0679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,0625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,046*
€ 0,055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG