Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth WE-LF THT Gleichtaktdrossel, 100 MΩ, 2 A, 18 (Dia.) x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-904-0366
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7446622002
EAN/GTIN:
     5059042746754
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
drosselspule
Induktivität = 2 x 2,2 mH
Serie = WE-LF
Impedanz = 100 MΩ
Gleichstromwiderstand = 2 x 0.1Ω
Maximaler Strom = 2 A
Abmessungen = 18 (Dia.) x 13mm
Betriebstemperaturbereich = –40 → +125 °C
Montageart = Durchsteckmontage
Höhe = 13mm

UL. Wurth Gleichtaktdrosseln Serie WE-LF. Doppelte Ringkerndrosseln für Verwendung in Netzleitungsfilterschaltungen Der hochwertige Kernwerkstoff ermöglicht Entstörung in einem breiten Frequenzbereich 4-poliges Gehäuse Ringkerndrosseln mit Segmentwicklung Gute Entstörung von Gleichtakt-Interferenzen im Nieder- bis Mittelfrequenzbereich Begrenztes Leckstromfeld. Anwendungen: Netzleitungsfilter, Leistungselektronik, Schaltnetzteile
Weitere Suchbegriffe: 9040366, Passive Bauelemente, Induktivitäten, EMI/RFI-Induktivitäts-Bauteile, Wurth Elektronik, 7446622002
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 5,10*
€ 6,00*
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 6,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
890334
ab € 118,58*
Zubehör
Würth Elektronik
890324
ab € 113,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.