Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth WE-LF THT Gleichtaktdrossel, 60 m?, 2 A, 18 (Dia.) x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-904-0357
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7446622001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
drosselspule
Doppelte Ringkerndrosseln für Verwendung in Netzleitungsfilterschaltungen. Der hochwertige Kernwerkstoff ermöglicht Entstörung in einem breiten Frequenzbereich. 4-poliges Gehäuse. Ringkerndrosseln mit Segmentwicklung. Gute Entstörung von Gleichtakt-Interferenzen im Nieder- bis Mittelfrequenzbereich. Begrenztes Leckstromfeld
Induktivität = 2 x 1 mH
Serie = WE-LF
Impedanz = 60 mOhms
Gleichstromwiderstand = 2 x 0.06Ohms
Maximaler Strom = 2 A
Abmessungen = 18 (Dia.) x 13mm
Betriebstemperaturbereich = –40 - +125 °C
Montageart = PCB-Montage
Betriebstemperatur max. = +125°C
Höhe = 13mm
Weitere Suchbegriffe: 9040357, Passive Bauelemente, Induktivitäten, EMI/RFI-Induktivitäts-Bauteile, Wurth Elektronik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,74*
€ 5,12*
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 6,62*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 6,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
890324
ab € 91,14*
Zubehör
Würth Elektronik
890334
ab € 91,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG