Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SS36 Schottky Diode, 60V / 3A, DO-214AB (SMC) 2-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-903-4425
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS36
EAN/GTIN:
     5059042735758
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Diodentechnologie = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 750mV
Länge = 7.15mm
Breite = 6.25mm
Höhe = 2.75mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Gleichrichterdioden mit Schottky-Barriere, einfach, Fairchild Semiconductor
Weitere Suchbegriffe: 9034425, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Gleichrichter und Schottky Dioden, ON Semiconductor, SS36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 120 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.