Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
PowerLED LED-Beleuchtungs-Kit, Weiß, Flutlicht, Bergbauleuchte, Straßenbeleuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-903-3614
Hersteller:
PowerLED
Herst.-Nr.:
COB10W-C-KIT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
led-baustrahler
Anwendung = Flutlicht, Bergbauleuchte, Straßenbeleuchtung
LED-Kit enthält = Konstantstrom-LED-Treiber COB
LED Farbe = Weiß
Dieses PowerLED COB kann während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen. Sie erfordern die Verwendung eines Kühlkörpers mit einer hochwertigen thermischen Paste, um optimale Produktlebensdauer zu gewährleisten.. PowerLED 10 W COB-LED-Kits. Diese Serie von Kits von PowerLED enthält eine COB-LED und den PCC35012 LED-Treiber. Die hier vorgestellte LED ist eine 10 W COB, wahlweise erhältlich in kühlem oder warmem Weiß. Der PCC35012 ist ein Konstantstrom-LED-Treiber. Diese COB-LED-Kits, die nahtlos zusammenarbeiten, sind ideal für Anwendungen wie Straßenbeleuchtung, Flutlichter und Bergbaulampen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Flutlicht, Bergbauleuchte, Straßenbeleuchtung
LED-Kit enthält:
Konstantstrom-LED-Treiber COB
LED Farbe:
Weiß
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Sets
Weitere Suchbegriffe:
9033614
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Sets
,
PowerLED
,
COB10WCKIT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED CoB-LED 120°, Weiß 3000K, Ra 70, 1080 lm @ 3000 K, 20 x 20 x 1.5mm 10W
PowerLED
COB10W-C
ab € 9,41*
Zubehör
PowerLED LED-Treiber-Modul, Ausgang 2 → 34V / 350mA, 12W IP20
PowerLED
PCC35012
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt