Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kettenspanner, DIN 16B-1, RoHS-kompatibel standard, max. 420N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-901-0062
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     CTC2-16B1
EAN/GTIN:
     5056112248040
Suchbegriffe:
Kettenspanner
Kettenspanner für Rollenketten
kettenspanner
DIN-Code = 16B-1
Standard = RoHS-kompatibel
Spannungsleistung max. = 420N
Betriebstemperatur max. = +65°C

Kettenspanner werden grün geliefert. Kettenspanner CTC. Automatische Kettenspanner sind mechanische Geräte zur Sicherstellung der richtigen Spannung in einem Kettenantrieb und verlängern so die Lebensdauer. Durch automatische Kompensation der Kettendehnung reduziert der RS-Kettenspanner auch Vibrationen und Geräusche beträchtlich. Der RS-Kettenspanner ist ein "Fit-and-Forget"-Antrieb für hohe Antriebszuverlässigkeit und sehr niedrige Wartungskosten.
Weitere Suchbegriffe: 9010062, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, RS PRO, CTC216B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
16B1
ab € 155,49*
Zubehör
Witra
CW16B-1
ab € 175,77*
Zubehör
Wippermann
548
ab € 233,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.