Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FR4 Adapter mit Adaptionsplatine, doppelseitig kaschiert, 17.78 x 10.16 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-897-1436
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Laborkarten
Leiterplatten
LWL Adapter
Typ = Adapter mit Adaptionsplatine
Plattenmaterial = Epoxidfaserverstärktes Glas
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 17.78 x 10.16 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 17.78mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 10.16mm

Adapter RE910, SOT 23-6. Adaptionsplatine für SOT23-6 mit 1,00 mm Rastermaß Glasfaserverstärktes Epoxidharz FR4 1,50 mm Doppelseitiges 35 μm Cu Beschichtete Durchgangsbohrungen (PTH) Oberfläche chem. Ni/Au Lötmaske Lochabstand 2,54 mm Abschirmungsfläche
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard, 8971436, Leiterplatten-Prototyping, Erweiterungsplatinen und Adapter, Roth Elektronik, RE910
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 2,24*
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,76*
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.