Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FR4 Adapter mit Adaptionsplatine, doppelseitig kaschiert, 21.59 x 16.51 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-897-1414
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Eurocard
Laborkarten
Leiterplatten
Typ = Adapter mit Adaptionsplatine
Plattenmaterial = Epoxidfaserverstärktes Glas
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 21.59 x 16.51 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 21.59mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 16.51mm

Multiadapter RE899, SO8, SO8w, HSOP8, HTSOP8, SOP8. Adaptionsplatine für SO8, SO8w, HSOP8, HTSOP8, SOP8 Glasfaserverstärktes Epoxidharz FR4 1,50 mm Doppelseitiges 35 μm Cu Beschichtete Durchgangsbohrungen (PTH) Oberfläche chem. Ni/Au Lötmaske
Weitere Suchbegriffe: LWL Adapter, Platine, Prüfungsplatine, adapter für programmiergeräte, 8971414, Leiterplatten-Prototyping, Erweiterungsplatinen und Adapter, Roth Elektronik, RE899
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 1,86*
€ 2,22*
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,33*
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,09*
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0056104699
ab € 85,29*
Zubehör
Weller Tools
T0056103699
ab € 80,19*
Zubehör
Weller Tools
T0056403799N
ab € 47,56*
Zubehör
Donau
LZA1
ab € 3,19*
Zubehör
Stannol
540000
ab € 34,09*
Zubehör
Stannol
540001
ab € 23,77*
Zubehör
Stannol
631272
ab € 21,57*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-0.7/1.0
ab € 30,37*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU1000
ab € 51,13*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU0250
ab € 14,14*
Zubehör
GOSLAR
FL3207CU0500
ab € 25,10*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.5/0.25
ab € 7,51*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.5/1.0
ab € 27,23*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.0/0.25
ab € 7,68*
Zubehör
CYNEL
LC60M2-1.0/1.0
ab € 26,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.