Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen 2750K Flexibel, Weiß, 1050lm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-896-8370
Hersteller:
JKL Components
Herst.-Nr.:
ZFS-85000SV-WW
EAN/GTIN:
5059045785422
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 2750K
Lichtstrom typ. lm/m = 1050lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = ZFS
LED-Flex-Band JKL Components Serie ZFS-85000SV. Die Serie ZFS-85000SV von JKL Components ist eine Familie von flexiblen LED-Bändern mit seitlicher Abstrahlung. Ihre LEDs mit seitlicher Abstrahlung ermöglichen die Montage der LED-Bänder an engen Orten mit einer 90°-Beleuchtung. Die LED-Streifen ZFS-85000SV sind erhältlich in Kühlweiß oder Warmweiß und stellen eine Niederspannungs-Beleuchtungslösung dar. Diese flexiblen LED-Bänder sind ein Teil der Serie ZFS von JKL Components. Diese besteht aus einer Reihe von LED-Streifen und Zubehör einschließlich Steckverbindern.. Merkmale des LED-Bands ZFS-85000SV: Flexible LED-Bänder, 5 m 8 mm Breite Kühlweiß oder Warmweiß Spannung: 12 V Strom: 2 A 300 LEDs je Rolle Strahlungswinkel 120°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
2750K
Lichtstrom typ. lm/m:
1050lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
ZFS
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen 5m
,
8968370
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
JKL Components
,
ZFS85000SVWW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,27*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components Leuchtensteckverbinder, Verbinder, 5A, Weiß
JKL Components
ZFS-CNL-8J
ab € 9,44*
Zubehör
PowerLED LED-Treiber, Ausgang 12V / 3A, 36W
PowerLED
PCV1236
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt