Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JKL Components Dual Beleuchtungsregler / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-896-8367
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZCTR-05
EAN/GTIN:
     5059045784357
Suchbegriffe:
8968367
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Beleuchtungs-Steuerungen
Modi = Dual
Ausgangsstrombereich = 5A
Versorgungsspannung max. = 24V dc
Versorgungsspannung min. = 12V dc

Flexibler LED-Band-Controller JKL Components ZCTR-05. Der ZCTR-05 von JKL Components ist eine Zweifach-Fernsteuerung für LED-Bänder. Der Benutzer kann damit die Helligkeit und Farbtemperatur (CCT) des flexiblen LED-Bands ZFS-105000-DBW steuern, wobei die Farbe von 3000 K bis 6000 K reicht. Sobald die gewählte Farbe und Helligkeit eingestellt sind, speichert der Controller diese Werte auch nach dem Ausschalten. Der ZCTR-05 kann auch mit anderen Modulen, LED-Bändern, LED-Leisten und LED-Leuchten verwendet werden.. Merkmale des LED-Controllers ZCTR-05: Steuert Helligkeit und Farbtemperatur Funkfernsteuerung mit 7 Tasten Entwickelt für den Einsatz mit ZFS-105000-DBW
Weitere Informationen:
Modi:
Dual
Ausgangsstrombereich:
5A
Versorgungsspannung max.:
24V dc
Versorgungsspannung min.:
12V dc
Weitere Suchbegriffe: JKL Components, ZCTR05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components
ZFS-10500-DBW
ab € 104,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.