Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen 3284 K, 6475 K Flexibel, Weiß, 1620 lm/m, 1740 lm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-896-8364
Hersteller:
JKL Components
Herst.-Nr.:
ZFS-10500-DBW
EAN/GTIN:
5059045806189
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 3284 K, 6475 K
Lichtstrom typ. lm/m = 1620 lm/m, 1740 lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
JKL Components LED-Flex-Band der Serie ZFS-10500. Der ZFS-10500-DBW von JKL Components ist ein abstimmbarer, weißer, flexibler LED-Streifen. Er wird als 5-m-Streifen geliefert und besteht aus zwei Tönen weißer LEDs, die nebeneinander liegen. Die kaltweißen LEDs haben eine Farbtemperatur von 6475 K, während die warmen Weißtöne eine Farbtemperatur von 3284 K haben. Die ZCTR-05 ( ; 896-8367 896-8367 ) ist eine drahtlose HF-Steuerung, die mit dem flexiblen ZFS-10500-DBW-LED-Band arbeitet.. Merkmale des ZFS-10500-DBW LED-Streifens: 5 m flexibles LED-Band 600 LEDs pro Rolle Spannung: 12 V Strom: 4,2 A Strahlungswinkel 120° Drahtlose ZCTR-05-Steuerung muss separat gekauft werden
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
12V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
3284 K, 6475 K
Lichtstrom typ. lm/m:
1620 lm/m, 1740 lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen 5m
,
8968364
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
JKL Components
,
ZFS10500DBW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,44*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components Dual Beleuchtungsregler / 5A
JKL Components
ZCTR-05
ab € 39,20*
Zubehör
PowerLED LED-Treiber, Ausgang 12V / 4.2A, 50W
PowerLED
PCV1250
ab € 29,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt