Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS Polyesterkondensator (PET) 100nF 450V dc ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-896-1234
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522N6104J000
EAN/GTIN:
     5059043371580
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
KT-Kondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 450V dc
Anschlussraster = 15mm
Serie = B32522
Toleranz = ±5%
Dielektrikum = Polyester
Länge = 18mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 18 x 5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = Radial

Serie B32521..B32524. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilm- und Wickeltechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
450V dc
Anschlussraster:
15mm
Serie:
B32522
Toleranz:
±5%
Dielektrikum:
Polyester
Länge:
18mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
18 x 5 x 10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 8961234, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polyester Folienkondensator, EPCOS, B32522N6104J000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.