Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS Polyesterkondensator (PET) 1μF 100Vdc ±5%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-896-1183
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C1105J0
EAN/GTIN:
     5059043847566
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Kapazität = 1µF
Spannung = 100V dc
Anschlussraster = 10mm
Serie = B32521
Toleranz = ±5%
Dielektrikum = Polyester
Länge = 13mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 13 x 6 x 12mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = Radial

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, 8961183, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polyester Folienkondensator, EPCOS, B32521C1105J0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 200 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.