Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ohmite HVC SMD Dickschichtwiderstand, 500M? ±5% 1W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-893-4490
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     HVC2512Z5006JET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
präzisionswiderstand
Widerstand = 500M?
Gehäuse-Form = 2512
Toleranz = ±5%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Technologie = Umwicklung
Abmessungen = 6.3 x 0.6mm
Länge = 6.3mm
Tiefe = 3.5mm
Höhe = 0.6mm
Serie = HVC
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Anschlussart = SMD, Lot
Gehäuseform = Metall

Ohmite Widerstände, Serie HVC 2512. Ohmite Serie HVC Präzisions-Hochspannungs-SMD-Widerstände in einem Gehäuse mit 0805-Abmessungen. Die HVC-Serie verfügt über einen niedrigen Widerstands-Temperaturkoeffizienten und niedrige Spannungsabhängigkeit, die sich für Hochvakuumanwendungen eignen. Hoher Widerstandswert in Dickschichttechnologie Niedrige Temperatur- und Spannungsabhängigkeit (niedriger TCR und VCR) Hohe Betriebsspannung bis zu 3000 V Geeignet für Hochvakuumanwendungen - keine organischen Materialien Umwickelte Anschlussklemmen
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 2512, 8934490, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Ohmite, HVC2512Z5006JET
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 4,36*
1
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 5,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG