Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DYMO XTL Kabelmarkierung, selbstklebend, schwarz auf weiß, 51 mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-893-1602
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsband Dymo
Beschriftungsbänder
Bezeichnungsmaterial
Fixierungsmethode = Klebend
Farbe = Schwarz auf Weiß
Breite = 51 mm
Anzahl = 100
Material = Vinyl

Laminierte Draht-/Kabelummantelung DYMO XTL. Dabei handelt es sich um eine klare, matte Vinylfolie, die mit dem Thermotransferprinzip bedruckt werden kann und mit einem permanenten druckempfindlichen Akrylklebstoff beschichtet ist. Dieses Band wird hauptsächlich zum Umwickeln elektrischer Kabel und Drähte verwendet. Dieses Band ist halogenfrei. Vorgefertigte Draht-/Kabelummantelungen mit laminiertem Überzug schützen die bedruckten Bereiche vor Öl, Chemikalien, Feuchtigkeit, Abrieb und Ausbleichen. UL-Zulassung als Komponente gemäß UL 969 Auch erhältlich auf Bögen für große Stückzahlen. HOHE VIELSEITIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT FÜR JEDE AUFGABE. DYMO XTL™-Etiketten sind langlebig und für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet. Ganz gleich, ob Sie Etiketten gemäß OSHA-, ISO- und ANSI-Farbstandards anbringen oder Ihre Etiketten in rauen Umgebungen herstellen: Mit den DYMO XTL-Etiketten haben Sie alles, was Sie brauchen. Vor Ort geprüft mit UL-Zulassung: Diese Etiketten verschmieren nicht und bleichen nicht aus. Kompatibel mit den DYMO XTL-Etikettendruckern. EIN ETIKETTIERUNGSSYSTEM. ZAHLLOSE ANWENDUNGEN. Die Etiketten in Industriestärke halten den rauesten Bedingungen stand – Feuchtigkeit, Chemikalien, einem großen Temperaturbereich, UV-Licht und mehr. Haltbare Thermotransferdruck-Technologie – Etikettentext verschmiert nicht und bleicht nicht aus. Leicht abziehbare geteilte Rückseite und vorgefertigten Etiketten erleichtern und beschleunigen das Anbringen der Etiketten

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-500
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 6,95*
ab € 32,88*
€ 37,80*
1
€ 2,95*
ab € 35,13*
€ 39,44*
1
€ 6,78*
ab € 36,28*
€ 40,71*
1
€ 7,43*
ab € 36,28*
€ 40,71*
1
€ 4,45*
ab € 38,12*
€ 42,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,80*
€ 44,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,88*
€ 39,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.