Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia ACM Abzugsgebläse 256m³/h, Leitung, 23dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8928713
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     ACM100T
EAN/GTIN:
     5015135675998
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Rohrventilator
vent-axia rohrventilator
rohrventilator
Lüftertyp = Leitung
Luftdurchsatz = 256m³/h
Geräuschpegel = 23dB(A)
Montage = Reihe
Rohrgröße = 100mm
Serie = ACM

Halterung für horizontale/vertikale Montage. Vent Axia ACM-Inline-Kanallüfter, Diagonalströmung. Vent Axia ACM-Inline-Diagonalströmungslüfter speziell für steife und flexible Kanäle bieten den 2 1/2-fachen Druckaufbau gegenüber herkömmlichen Axiallüftern. Entwickelt und gefertigt in Großbritannien Lieferung komplett für die Installation Kann sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Ausrichtung betrieben werden Kondensatoren für Anlauf/Betrieb Motor mit einer Laufrichtung und zwei Drehzahlen, thermischer Überlastschutz Zeitgeberausführungen verfügbar, siehe ACM100T und ACM150T (Best.-Nr. ; 892-8713 892-8713 bzw. ; 892-8717 892-8717 ) Abnehmbare Motorkernbaugruppe Rotierende Motorchassisbaugruppe Klemmenbox mit 20 mm Kabeleinführung Stufenlos variable Lüfterdrehzahlsteuerung (Funkunterdrückung gemäß BS 800) für direkten Einsatz oder über einen externen Feuchtigkeitsregler, Thermostat, Zeitgeber oder Sensor (nicht im Lieferumfang enthalten), separat erhältlich. Steuereinheit siehe Best.-Nr. ; 157-7056 157-7056. Stromversorgung: 230 V ac Schutzart IP44 Ästhetisch ansprechend mit abwischbarem Polymergehäuse
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Leitung
Luftdurchsatz:
256m³/h
Geräuschpegel:
23dB(A)
Montage:
Reihe
Rohrgröße:
100mm
Serie:
ACM
Weitere Suchbegriffe: 8928713, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, ACM100T, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,00*
€ 399,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,56*
€ 388,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.